fiche Blueway No1: L'éclairage de bureau
Dimensions du bureau
H x L x l = 2,5 x 4 x 4 m. Surface au sol = 16 m2.
Vitrage
3 m2. (transparent), parois claires
Usage
Écriture, dactylographie, lecture, traitement de données.
Pré requis techniques
Le choix de produits est conditionné par le respect de la norme pour l’éclairage des lieux de travail
Choix usuel : 4 luminaires de type | 4 x 18 W | |
Norme NF 12464 (juin 2003) |
Niveau d’éclairement voulu (lux) Eblouissement (UGRL) Indice de Rendu des Couleurs (IRC) |
500 lux 19 max 80 min |
3/ Simplifier la vie des utilisateurs
Mise en marche de l’éclairage (par détection ou programmation)
Variation de l’éclairage (simple ou selon la luminosité ambiante)
Ayez le réflexe «Blueway»
Utilisez des ampoules à économie d’énergie.
Eteignez la lumière dans les pièces inoccupées
Faites entrer un maximum de lumière dans votre espace en dégageant les fenêtres.
Tenez compte des étiquettes énergie
Installez des solutions techniques économisant l’énergie (variation d'éclairage, programmation horaire, détection de présence...).
SOURCES LUMINEUSES | CLASSE ÉNERGÉTIQUE A | IRC >85A | EFFICACITÉ LUMINEUSE > 55 LM/W |
LUMINAIRES | RENDEMENT LUMINEUX DIRECT > À 70% | ||
BALLASTS ÉLECTRONIQUES |
BALLASTS DE CLASSE A1 & A2 SUIVANT LA NOMENCLATURE CELMA |